| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910012053 Herst.-Nr.: 4339000 EAN/GTIN: 4000225433900 |
| |
|
| | |
| Prospekthülle DIN A4, Stärke 0.08mm, Folienstärke (Micron) 80µm, Öffnung oben Starke PP-Folie, dokumentenecht, oben und Lochseite offen, mit Eurolochung und weißem Heftrand. Öffnung oben und Lochseite, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Packungsmenge 100, Lochung (Euro/Universal/Standard..) Eurolochung, dokumentenecht ja, Lochrandverstärkung ja, Spitzenqualität Hüllen ja, Material (Werkstoff) PP genarbt Eigenschaft: Stärke 0.08mm, Folienstärke (Micron) 80µm Farbe: transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Prospekthülle, DIN, A4, Stärke, 4339000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,99* | € 14,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,48* | € 14,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,78* | € 17,83* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 11,73* | € 18,39* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,88* | € 28,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2088* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|