Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Comfort A4 PVC 2 Ringe 25mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringordner Comfort A4 PVC 2 Ringe 25mm blau
Ringordner Comfort A4 PVC 2 Ringe 25mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA745838
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1149050
EAN/GTIN:
     4000225000683
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Comfort
  • Ausstattung: Einstecktasche vorhanden
  • besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe
  • Werkstoff: PVC
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 269 x 315 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
besonders robust und langlebig, leicht genarbte PVC-Folie, 3-teilige Pappe
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
269 mm
Bruttogewicht:
0.415 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Taschen:
Innentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1149, 11490, Album, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospekte, Prospektringbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 43,83*
€ 56,57*
€ 4,95*
ab € 49,09*
€ 59,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,57*
€ 67,3183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4341000
ab € 16,18*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,73*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,89*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 13,39*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.