Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Comfort Ringmappe A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Blau
Veloflex Comfort Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26772748
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1149050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringordner Comfort, DIN A4 Größe 269 x 315 x 33, leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt, 2-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Klarsicht-Innentasche, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe, PVC
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,60*
€ 67,354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,55*
€ 66,1045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4341000
ab € 13,06*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345300
ab € 1,37*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,69*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4345000
ab € 10,58*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4339000
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.