Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Papierwischtücher, 1 lagig, weiß, 120,1m/Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sca473246_a1.jpg
images/web_details/sca473246_a1.jpg
images/web_details/sca473246_a2.jpg
images/web_details/sca473246_a3.jpg
images/web_details/tork_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCA473246
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     473246
EAN/GTIN:
     8710499059015
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Mehrzweck-Papierwischtücher sind als Wisch- und als Handtücher einsetzbar. Diese lebensmittelsicheren Papierwischtücher könne ohne Bedenken für gewerbliche Zwecke genutzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(B x L) 20 cm x 120,1 m
Ausführung:
für Reflex™ M3 Mini-System, 1-lagig
für Geräte-Typ:
Tork 473137
Anreißer (Online):
Reflex Papierwischtücher, 1 lagig, weiß, System M3
Aufzählung (Online):
für Tork Reflex Innenabrollspender mit Einzelblattentnahme bestens geeignet für Wischarbeiten, aber auch zum Abtrocknen der Hände hohe Flüssigkeitsaufnahme bis zu 37 % weniger Verbrauch einfaches und schnelles Nachfüllen Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Reflex Papierwischtücher, 1 lagig, weiß, 1 Packung mit 12 Rollen
Langbeschreibung (Online):
Mehrzweck-Papierwischtücher sind als Wisch- und als Handtücher einsetzbar. Diese lebensmittelsicheren Papierwischtücher könne ohne Bedenken für gewerbliche Zwecke genutzt werden.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, Papierwischtuch, Reinigungstuch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 6,64*
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 35,43*
€ 47,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,82*
€ 57,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,56*
€ 74,09*
Lager 273
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 63,38*
€ 85,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,09*
€ 101,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,60*
€ 94,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,78*
€ 88,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,21*
€ 87,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,74*
€ 82,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 63,38*
€ 75,42
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,28167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473137
ab € 34,53*
Zubehör
Tork
473167
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.