Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138502 Herst.-Nr.: 473246 EAN/GTIN: 8710499059015 |
| |
|
| | |
| Tork Reflex™ Papierwischtücher Weiß M3: Reinigungstücher können schnell reißen und Abfall erzeugen. Doch unsere widerstandsfähigen Reflex™ Papierwischtücher reduzieren den Verbrauch dank der Einzeltuchentnahme um bis zu 37 % im Vergleich zu Tork Starken Mehrzweck-Wischtüchern. Verbessern Sie die Hygiene mit unseren lebensmittelsicheren Papierwischtüchern für gewerbliche Zwecke – Tücher können einhändig aus dem Innenabrollungsspender entnommen werden, sodass Sie nur entnommene Tücher berühren. Die herausnehmbare SmartCore® Hülse und die Nachfüllanzeige helfen, zeitaufwendiges Nachfüllen und Papierengpässe zu vermeiden. Features: Einzeltuchentnahme für geringeren Verbrauch Dank des starken Gewebes und der hohen Saugfähigkeit vielseitig einsetzbar Verbesserte Hygiene Lebensmittelsicher Einfaches Nachfüllen mit herausnehmbarer SmartCore® Hülse Nachfüllanzeige zeigt Leerstand an Lieferumfang: 12 Rollen mit je 343 Blatt, 1-lagig, Advanced Qualität, Rollengröße: L 120.05 m B 19.8 cm, Blattlänge: 35 cm, Innendurchmesser Kern: 5.9 cm Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Status: Conrad Green Flag: | 1 | Länge: | 120.05 m | Farbe: | weiß | Breite: | 19.8 cm | Lieferform: | Plastik | Ausführung (Putztücher): | 1 lagig | Passend für: | Tork M3 | Anzahl: | 4116 St. | Anzahl der Lagen: | 1 lagig | Material: | Recycelte Fasern | Herstellerfarbe: | Weiß | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, TORK, wischtuch, wischtücher, papiertuch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 3,00167* | € 4,01334* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 4,26417* | € 5,64417* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 4,37334* | € 5,79334* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,69667* | € 6,47417* | | | | Lager 615 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,63167* | € 8,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,63167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 106,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|