Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Teller Pure 13x20cm weiß weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas81197_a1.jpg
images/web_details/pas81197_a1.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS81197
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81197
EAN/GTIN:
     4002911811979
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller rechteckig aus 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B) 13 x 20 cm
Ausführung:
Teller, Pappe, eckig, FSC-zertifiziert
Anreißer (Online):
Pappteller rechteckig, lebensmittelecht, weiß
Aufzählung (Online):
Pappteller Maße: 13 x 20 cm 100% Frischfaserkarton lebensmittelecht kompostierbar
Kurzbeschreibung (Online):
Pappteller rechteckig, FSC-zertifiziert, lebensmittelecht, weiß, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Pappteller rechteckig aus 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller, Einmalgeschirr, Wegwerfgeschirr, Kunststoffgeschirr, Partygeschirr, Pappgeschirr, Einmalteller, Wegwerfteller, Kunststoffteller, Partyteller, Einweggeschirr, Catering, Bewirtung, Geschirr, Haupgerichtteller, Suppenteller, Suppentasse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
18
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,45*
8 Tage
100
18
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,94*
€ 1,50*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,18*
€ 3,22*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 17,76*
€ 25,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,885*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,17*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,32*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,44*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,34*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,25*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.