| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAPE2CT0000100039 Herst.-Nr.: E2CT0000100039 EAN/GTIN: 3660141929157 |
| |
|
| | |
| • Korpus aus Metall sowie aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbten Polystyrol • Rollläden aus 15 mm Polypropylen-Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen für eine optimale Einsicht • Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene • Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz • ausgestattet mit schwarzen Metallfachböden im 8 cm Raster verstellbar, mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen • Tragkraft: bis zu 75 kg / Fachboden • Fassungsvermögen pro Ebene: 11 Aktenordner (Rücken 7,5 cm), 10 Archivschachteln (Rücken 8 cm) • Nutzmaße (B x T): 86 x 37,5 cm • Außenmaße (B x T): 110 x 41,5 cm • 2 Höhen: 104 cm (2 Fachböden), 204 cm (4 Fachböden) • zerlegte Lieferung Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/grau | Abmessungen: | (H x B x T) 1100 x 2040 x 415 mm | Anreißer (Online): | Rolladenschrank Stecksystem easyOffice, 2 m, lichtgrau | Kurzbeschreibung (Online): | Rollladenschrank easyOffice, 1100 x 2040 x 415 mm, 4 Fachböden, ohne Wekzeug aufzubauen, lichtgrau | Ursprungsland: | FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Schrank, Rollladen, Rolltürenschrank, Archivierung, Ablage, Papierschrank, Büroschrank, Stauraum, Rolltürschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 364,39* | € 426,92* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,38* | € 478,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 408,52* | € 485,30* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 445,86* | € 539,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,57* | € 561,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|