Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer P5 25/10 verzinkt Stahl für Flachhefter 5552,Heftleistung: 60 Blatt


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5574_a1.jpg
images/web_details/lei5574_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5574
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55740000
EAN/GTIN:
     4002432364060
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Heftklammern Power Performance - Heftkalmmern aus hartem Stahl.• Material der Klammern: Stahl• Farbe: verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
P5 - 25/10
Fassungsvermögen:
60 Blatt
Anreißer (Online):
Heftklammern P5, 25/10, 60 Blatt, Stahl verzinkt
Aufzählung (Online):
Material der Klammern: Stahl Farbe: verzinkt
Kurzbeschreibung (Online):
Heftklammern P5 25/10, Stahl verzinkt, Heftleistung: 60 Blatt, Inhalt: 1.000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Heftklammern Power Performance - Heftkalmmern aus hartem Stahl. • Material der Klammern: Stahl • Farbe: verzinkt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, blockhefter-heftklammern leitz, blockhefter heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, Heftklammer, Heftklammern, Klammer, Klammern, Heftklammernkassette, Heftklammern-Kassette, Heftgerätklammer, Heftgerätklammern, Heftzangenklammer, Heftzangenklammern, Heftmascheinenklammer, Heftmascheinenklammern, Blockhefterklammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,26*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,28*
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,43*
9 Tage
119
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,69*
Lager 273
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,57*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,84*
€ 3,38
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 2,71*
€ 3,22
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 2,65*
€ 3,15
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 2,56*
€ 3,05
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 2,00*
€ 2,38
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,97*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.