Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 25/10 verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammern 25/10 verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 25/10 verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55740000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55740000
EAN/GTIN:
     4002432364060
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
  • Heftklammern 25/10
  • für Heftgerät 5552
  • Heftleistung: 60 Blatt/6 mm
  • Material: verzinkt
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
25 Blatt
Klammernart:
25/10
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,26*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,28*
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,42*
Lager 467
119
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,69*
1 Tag
unbekannt
1
pro Schachtel
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,91*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,69*
€ 3,20
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,25*
€ 2,68
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 2,10*
€ 2,50
pro Schachtel
ab 25 Schachteln
€ 2,08*
€ 2,48
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 2,04*
€ 2,43
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 2,01*
€ 2,39
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,53*
€ 1,82
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,94*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.