Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück, weiß
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück, weiß
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück, weiß
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück, weiß
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 1000 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     690-308343
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55540000
EAN/GTIN:
     4002432399178
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Leitz Heftklammer Power Performance P3, 24/6. Weiße Heftklammer, die beim Kopieren unsichtbar wird. Für Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521, 5548. Heftleistung: 30 Blatt/3mm. Material: Stahl. Inhalt: 1000 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 30 Blatt, 3 mm, beim Kopieren unsichtbar, da in weiß
Produktverwendung:
Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521, 5548
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,34*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,75*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55021001
ab € 13,99*
Zubehör
Leitz
55020030
ab € 11,82*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,39*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,30*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.