Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftklammer 55740000 25/10 verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/231/a011231k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/231/a011231k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124054400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55740000
EAN/GTIN:
     4002432364060
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Leitz Power Performance P5 Heftklammern für eine optimale Heftleistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P5
Typbezeichnung der Heftklammern:
25/10
Verwendung für Produkt:
Leitz Heftgerät 5552
Heftleistung:
60 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer P5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,26*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,27*
Lager 1375
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,42*
9 Tage
119
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,69*
1 Tag
unbekannt
1
pro Schachtel
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,91*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,42*
€ 2,88
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 2,04*
€ 2,43
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,84*
€ 2,19
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,79*
€ 2,13
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,77*
€ 2,11
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,35*
€ 1,61
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 31,06*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.