Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher blau, Stanzleistung 30 Blatt 2,5 mm, mit Anschlagschiene A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5008bl_a1.jpg
images/web_details/lei5008bl_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5008BL
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080035
EAN/GTIN:
     4002432316779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Robuster Metalllocher für den dauerhaften und zuverlässigen Einsatz im Büro. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Anschlagschiene mit hervorgehobenen Formatangaben und einem farbigen Sichtfenster für das eingestellte Format. Material: Metall mit rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Stanzleistung: 3 mm / 30 Blatt (80 g/qm). 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Metall
Anreißer (Online):
Locher New NeXXt, 30 Blatt, Metall, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Locher New NeXXt blau, Stanzleistung: 30 Blatt, mit Anschlagschiene
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, leitz magnetwand, magnet board, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher, Lochpfeife
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
368
1
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 9,48*
2 Tage
73
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,64*
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 10,27*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,28*
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.