| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUG15575 Herst.-Nr.: 15575 EAN/GTIN: 6939385978298 |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassetten. Für DYMO® Beschriftungsgeräte. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf weiß | Abmessungen: | 12 mm x 4 m | Ausführung: | Schriftband Papier, kompatibel zu Dymo 91220 / S0721520 | Anreißer (Online): | Schriftband 12 mm/4 m, kompatibel 91220, schwarz/weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Schriftbandkassette, kompatibel zu Dymo 91220/S0721520, 12 mm breit / 4 m lang, schwarz auf weiß, Papier | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, Dymo-Bänder für Home-Anwendung, Papierband, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungskassette, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,71* | € 4,68* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,68* | € 4,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 7,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,42* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|