Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband G&G 15575 Kompatibel ersetzt DYMO 91220 Papier Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 12 mm 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893155-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15575
EAN/GTIN:
     6939385978298
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband G&G 15575 Kompatibel ersetzt DYMO 91220 Papier Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 12 mm 4 m

G&G Beschriftungsband ersetzt DYMO 91220

100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Ersetzt Orignal-Typ: 91220 · Kompatible Geräte (nur für Suche): LetraTAG LT-100T; LetraTAG LT-100H · Material: Papier · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LetraTAG LT-100T,LetraTAG LT-100H · Schriftband-Typ: LT LetraTAG · Schriftbandbreite: 12 mm · Schriftbandlänge: 4 m · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LetraTAG LT-100T; LetraTAG LT-100H
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LetraTAG LT-100T | LetraTAG LT-100H
Schriftband-Typ:
LT LetraTAG
Material:
Papier
Ersetzt Orignal-Typ:
91220
Bandfarbe:
Weiß
Schriftbandlänge:
4 m
Schriftbandbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schriftband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,68*
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 4,71*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 7,10*
1
€ 4,30*
ab € 5,45*
€ 9,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.