| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C029331 Herst.-Nr.: 15575 EAN/GTIN: 6939385978298 |
| |
|
| | |
| G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.
Warum G&G? - Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit - Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm - Vergleichbare Druckqualität wie beim Original - Deutlich geringere Druckkosten Features: 100% kompatibles Schriftband Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig Hohe Klebekraft Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kompatibel | Schriftfarbe: | Schwarz | Material: | Papier | Schriftbandbreite: | 12 mm | Ersetzt Orignal-Typ: | 91220 | Passend für Marke: | DYMO | Passend für Modell: | LetraTAG LT-100T + LetraTAG LT-100H | Schriftband-Typ: | LT LetraTAG | Bandfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schriftband | Schriftbandlänge: | 4 m | Kompatible Geräte (nur für Suche): | LetraTAG LT-100T; LetraTAG LT-100H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, Dymo-Bänder für Home-Anwendung, Papierband, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsband schwarz auf weiß, G&G, LT, Letratag Band, Letratag Bänder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,66* | € 4,62* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,44* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|