Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Black Ace Touch, PU-Beschichtung, schwarz, Gr. 8/M, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm33433_a01.jpg
images/web_details/frm33433_a01.jpg
images/web_details/frm33433_a02.jpg
images/web_details/frm33433_a03.jpg
images/web_details/frm33434_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM33435
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33435
EAN/GTIN:
     4015544334357
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuh Black Ace Touch mit PU-Beschichtung von HygostarDer Black Ace Touch Arbeitshandschuh von Hygostar mit Touchfunktion erleichtert Ihren Arbeitsalltag spürbar. Dank einer speziellen Carbon-Beschichtung bedienen Sie Smartphones, Tablets und alle anderen kapazitiven Bildschirme ganz einfach. Sparen Sie sich lästiges An- und Ausziehen der Montagehandschuhe und arbeiten Sie ohne Unterbrechungen. Die Kuppen von Daumen, Zeigefinger und Mittefinger sind Carbon-beschichtet und ermöglichen so das Bedienen von Touchscreens.Warum Touchscreen-fähige Arbeitshandschuhe?Touchscreens funktionieren nicht mit normalen Arbeitshandschuhen. Damit die Handschuhe nicht extra ausgezogen werden müssen, gibt es bei Franz Mensch spezielle Touchscreen-Handschuhe für Profis. Sie sind an den Fingerkuppen mit leitfähigem Carbon ausgestattet und ermöglichen so das Bedienen kapazitiver Bildschirme. Darüber hinaus sind diese Handschuhe als PSA zugelassen und erfüllen die gesetzlichen Normen. So laufen Ihre Arbeitsprozesse zügiger ab und die Schutzfunktion der Handschuhe bleibt jederzeit bestehen, weil sie einfach angelassen werden können.Der Black Ace Touch im DetailDer Feinstrickhandschuh Black Ace Touch besteht aus elastischen Nylonfasern und ist daher sehr passgenau. Er sitzt gut an der Hand und bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Beweglichkeit. Die luftdurchlässige 1/4 PU-Beschichtung an der Innenhand sowie an den Fingerkuppen macht den Arbeitshandschuh sehr abriebfest, strapazierfähig und beständig gegen mechanische Beanspruchung. Als geprüfter CAT2-Schutzhandschuh ist er für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten geeignet und bietet einen sicheren Trockengriff.Warum PU-beschichtet?PU ist sehr strapazierfähig und trotzdem leicht. Eine PU-Beschichtung beschwert den Handschuh nicht und ermöglicht einen sicheren Griff. Besonders beim Arbeiten mit trockenen Gegenständen auf Baustellen oder in der Industrie eignen sich die PU-beschichtete Handschuhe sehr.Wie funktionieren Touchscreen-Handschuhe?Touchscreens sind berührungsempfindliche Bildschirme – im Fachjargon auch kapazitive Bildschirme genannt. Sie werden normalerweise mit bloßen Fingern bedient und sind sehr verbreitet in Smartphones oder Tablets. Die kapazitive Technologie funktioniert über Detektoren, die sich unterhalb des Displays befinden. Diese Detektoren erkennen die Berührung Ihres Fingers mittels elektrischer Leitfähigkeit. Da die meisten Handschuhe aus nicht-leitfähigen, isolierenden Materialien bestehen, funktioniert das nicht. Die Berührungen werden nicht erkannt. Um dieses Problem zu verhindern und das Ausziehen des Handschuhs zu vermeiden, gibt es spezielle Touchscreen-Handschuhe. Hier ist an den Fingerspitzen leitfähiges Carbon eingenäht. Auf diese Weise ist die Leitfähigkeit hergestellt und Sie bedienen Touchscreens wie gewohnt mit der Hand.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Grösse 8 / M
Anreißer (Online):
Feinstrickhandschuhe Black Ace Touch, PU-Beschichtung, schwarz, Gr. 8/M
Aufzählung (Online):
Trägermaterial aus hochwertigem Nylon-Feinstrick mit 13 Gauge 1/4 PU-Beschichtung auf Hand und Fingern abriebfest und robust atmungsaktiver Handrücken 3 Finger mit Carbon beschichtet für Touchscreens geeignet für alle berührungsempfindlichen Bildschirme, Touchscreens, Tablets und Smartphones weicher Strickbund für hohen Tragekomfort passgenau für sehr gutes Tastempfinden guter Trockengriff für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten in trockenen Einsatzbereichen Einsatzbereich: für Handwerk, Reparaturen, Montage- und Gartenarbeiten
Kurzbeschreibung (Online):
Feinstrickhandschuhe Black Ace Touch, PU-Beschichtung, schwarz, Gr. 8/M, 12 Paar
Langbeschreibung (Online):
Feinstrickhandschuh Black Ace Touch mit PU-Beschichtung von Hygostar Der Black Ace Touch Arbeitshandschuh von Hygostar mit Touchfunktion erleichtert Ihren Arbeitsalltag spürbar. Dank einer speziellen Carbon-Beschichtung bedienen Sie Smartphones, Tablets und alle anderen kapazitiven Bildschirme ganz einfach. Sparen Sie sich lästiges An- und Ausziehen der Montagehandschuhe und arbeiten Sie ohne Unterbrechungen. Die Kuppen von Daumen, Zeigefinger und Mittefinger sind Carbon-beschichtet und ermöglichen so das Bedienen von Touchscreens. Warum Touchscreen-fähige Arbeitshandschuhe? Touchscreens funktionieren nicht mit normalen Arbeitshandschuhen. Damit die Handschuhe nicht extra ausgezogen werden müssen, gibt es bei Franz Mensch spezielle Touchscreen-Handschuhe für Profis. Sie sind an den Fingerkuppen mit leitfähigem Carbon ausgestattet und ermöglichen so das Bedienen kapazitiver Bildschirme. Darüber hinaus sind diese Handschuhe als PSA zugelassen und erfüllen die gesetzlichen Normen. So laufen Ihre Arbeitsprozesse zügiger ab und die Schutzfunktion der Handschuhe bleibt jederzeit bestehen, weil sie einfach angelassen werden können. Der Black Ace Touch im Detail Der Feinstrickhandschuh Black Ace Touch besteht aus elastischen Nylonfasern und ist daher sehr passgenau. Er sitzt gut an der Hand und bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Beweglichkeit. Die luftdurchlässige 1/4 PU-Beschichtung an der Innenhand sowie an den Fingerkuppen macht den Arbeitshandschuh sehr abriebfest, strapazierfähig und beständig gegen mechanische Beanspruchung. Als geprüfter CAT2-Schutzhandschuh ist er für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten geeignet und bietet einen sicheren Trockengriff. Warum PU-beschichtet? PU ist sehr strapazierfähig und trotzdem leicht. Eine PU-Beschichtung beschwert den Handschuh nicht und ermöglicht einen sicheren Griff. Besonders beim Arbeiten mit trockenen Gegenständen auf Baustellen oder in der Industrie eignen sich die PU-beschichtete Handschuhe sehr. Wie funktionieren Touchscreen-Handschuhe? Touchscreens sind berührungsempfindliche Bildschirme – im Fachjargon auch kapazitive Bildschirme genannt. Sie werden normalerweise mit bloßen Fingern bedient und sind sehr verbreitet in Smartphones oder Tablets. Die kapazitive Technologie funktioniert über Detektoren, die sich unterhalb des Displays befinden. Diese Detektoren erkennen die Berührung Ihres Fingers mittels elektrischer Leitfähigkeit. Da die meisten Handschuhe aus nicht-leitfähigen, isolierenden Materialien bestehen, funktioniert das nicht. Die Berührungen werden nicht erkannt. Um dieses Problem zu verhindern und das Ausziehen des Handschuhs zu vermeiden, gibt es spezielle Touchscreen-Handschuhe. Hier ist an den Fingerspitzen leitfähiges Carbon eingenäht. Auf diese Weise ist die Leitfähigkeit hergestellt und Sie bedienen Touchscreens wie gewohnt mit der Hand.
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,50*
9 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,64*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,43*
€ 11,32*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 11,80*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 14,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,61917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33433
ab € 0,95*
Ähnlich
Franz Mensch
33436
ab € 0,95*
Ähnlich
Franz Mensch
33434
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.