Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FEL5370405 Herst.-Nr.: 5370405 EAN/GTIN: 077511537042 |
| |
|
| | |
| Farbige Deckblätter mit Lederstruktur, geeignet zur Verwenung mit Draht- und Plastikbindemaschinen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Einbanddeckel A4, Lederstruktur, 250g/qm, Delta, schwarz | Aufzählung (Online): | DIN A4 aus 100 % recycelbarem Karton 250g/qm hergestellt aus FSC-Mix | Kurzbeschreibung (Online): | Einbanddeckel DIN A4, Lederstruktur, 250g/qm, Delta, schwarz, für Draht- und Plastikbindungen, 1 Packung = 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Farbige Deckblätter mit Lederstruktur, geeignet zur Verwenung mit Draht- und Plastikbindemaschinen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, fellowes deckblatt karton a4, deckblattkarton a4, fellowes deckblattkarton, Klarsichtblatt, Klarsichtblätter, Klarsichtdeckblatt, Klarsichtdeckblätter, Klarsichtfolie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,113* | € 0,164* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,71* | € 9,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,24* | € 11,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,87* | € 11,48* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,16* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|