Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, halbrund, 650 x 520 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7295sw_a1.jpg
images/web_details/dur7295sw_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7295SW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     729501
EAN/GTIN:
     4005546701356
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
65 x 52 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, halbrund, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, halbrund, 650 x 520 mm, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlagen, Schreibtischmatten, Schreibmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,15*
€ 13,64*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,37*
€ 14,39*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,99*
€ 14,70*
11 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 14,85*
9 Tage
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,768*
€ 15,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,71*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,81*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,71*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,55*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
730501
ab € 81,81*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,49*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,50*
Ähnlich
Durable
720501
ab € 9,96*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.