Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, 650 x 520 mm, mit Dekorille, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7103rt_a1.jpg
images/web_details/dur7103rt_a1.jpg
images/web_details/dur7103sw_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7103RT
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710303
EAN/GTIN:
     4005546710150
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
52 x 65 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage, 650 x 520 mm, mit Dekorille, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlagen, Schreibtischmatten, Schreibmatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 7,48*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 7,51*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,85*
€ 7,82*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,71*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,81*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,71*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,55*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,64*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.