Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA1833C Herst.-Nr.: 1833C EAN/GTIN: 3329680183306 |
| | |
|
| | |
| Das TOP Papier für alle Farblaser- und Farbinkjetdrucker in weiß, mit einer Weiße von 170 CIE, extra glatte Oberfläche - satiniert. Auf Grund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche werden herausragende Druckergebnisse erzielt. Bedruckter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B) 297 x 210 mm | Anreißer (Online): | DCP Kopierpapier, DIN A4, 90g/qm, weiß, 500 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | DCP Kopierpapier, DIN A4, 90g/qm, für Vollfarbdrucke, satiniert, Weißegrad: 170 CIE, weiß, Packung à 500 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Das TOP Papier für alle Farblaser- und Farbinkjetdrucker in weiß, mit einer Weiße von 170 CIE, extra glatte Oberfläche - satiniert. Auf Grund der perfekten Planlage und seiner Oberfläche werden herausragende Druckergebnisse erzielt. Bedruckter, wiederverschließbarer und recyclebarer Rieseinschlag. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, multifunktionspapier 90g cie 170, ink-jet druckerpapier, allroundpapier weiß, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,05* | € 8,95* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,75* | € 8,96* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,15* | € 9,11* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 5,52* | € 9,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,12* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0115* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|