Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110296401 Herst.-Nr.: 1833C EAN/GTIN: 3329680183306 |
| |
|
| | |
| Die hohe Qualität ermöglicht hochwertige Vollflächenausdrucke. Die Produktion des Papiers ist zertifiziert nach DIN ISO 9706. Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks. Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck, perfekte Planlage. Transparenter, wiederverschliessbarer und recyclebarer Rieseinschlag. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DCP | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 90 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 170 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochsatiniert | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | hochweiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farblaserpapier DCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 90g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Druckerpapiere, Farblaserpapiere, Fotopapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Laserdruckpapiere, Laserpapiere, Papiere |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,50* | € 8,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,81* | € 8,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,18* | € 9,18* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 5,67* | € 9,43* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,35* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0127* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|