Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großformatdrucker imagePrograf TX-3100 MFP Z36, DIN A0, 91,4 cm, Randlos Druck (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/canipftx3100mfp_a01.jpg
images/web_details/canipftx3100mfp_a01.jpg
images/web_details/canipftx3100mfp_a02.jpg
images/web_details/canipftx3100mfp_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANIPFTX3100MFPZ36
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3909V084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Hochproduktiver, Großformat-Inkjetdrucker für die Plakat- und CADProduktion mit noch mehr Bedienkomfort und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 146,9 x 76,6 x 142,2 cm
Gewicht:
129 kg
Anreißer (Online):
Großformatdrucker imagePrograf TX-3100 MFP Z36, DIN A0, 91,4 cm, Randlos Druck (nur Rolle), 5 Tinten (je 1x MBK,BK,C,M,Y), Druckgeschwindigkeit: A0 - 1:04 Minute, 2400 x 1200 dpi, 128 GB Speicher, Druckersprache: HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG, USB 3.0, LAN, WLAN.
Aufzählung (Online):
Schneller drucken - Hohe Geschwindigkeiten und unterbrechungsfreies Drucken steigern die Produktivität, bis zu 3,2 CAD Seiten/ Min. (DIN A1) Die Verbindung aus Drucken und Scannen - Integrierter kompakter Z36 Scanner mit SingleSensor-Technologie sorgt für herausragende Scanqualität Datensicherheit auf dem neuesten Stand - Verbesserte Sicherheitsfunktionen erfüllen den Marktstandard Randlos auf Knopfdruck - Dank Randlosdruck in frei wählbaren Größen wird das nachträgliche Zuschneiden minimiert Schärfe und Präzision - Hochentwickelte Tinten- und Druckprozesse liefern messerscharfe Texte und feine Linien Für hohe Druckaufkommen - Dank akkuratem Medienhandling, automatischem Medienwechsel bei optionaler zweifacher Rolleneinheit und optimierten Softwarelösungen lassen sich selbst größere Aufträge entspannt erledigen Platzsparend - Die integrierte Bauweise und der vollständige Zugang von vorne ermöglichen eine bequeme Installation, sogar in engen Arbeitsumgebungen
Kurzbeschreibung (Online):
Großformatdrucker imagePrograf TX-3100 MFP Z36, DIN A0, 91,4 cm, Randlos Druck (nur Rolle), 5 Tinten (je 1x MBK,BK,C,M,Y), Druckgeschwindigkeit: A0 - 1:04 Minute, 2400 x 1200 dpi, 128 GB Speicher, Druckersprache: HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG, USB 3.0, LAN, WLAN.
Langbeschreibung (Online):
Hochproduktiver, Großformat-Inkjetdrucker für die Plakat- und CADProduktion mit noch mehr Bedienkomfort und Flexibilität.
Ursprungsland:
TH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.762,82*
€ 9.105,70*
€ 1,93*
ab € 8.790,09*
€ 9.131,09*
Frei Haus
ab € 9.522,71*
€ 9.874,28*
Lager 273
Frei Haus
ab € 9.500,42*
€ 10.174,85*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.174,85*
€ 12.108,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.118,36*
€ 12.040,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.907,70*
€ 11.790,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.500,42*
€ 11.305,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1156C002
ab € 44,96*
Zubehör
Canon
7950A657
ab € 1.824,22*
Zubehör
Canon
7950A669
ab € 804,20*
Zubehör
Canon
7950A872
ab € 1.314,34*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 411,05*
Zubehör
Canon
7950A566
ab € 632,91*
Zubehör
Canon
2352C001
ab € 329,41*
Zubehör
Canon
2364C001
ab € 65,44*
Zubehör
Canon
2365C001
ab € 64,41*
Zubehör
Canon
2366C001
ab € 64,32*
Zubehör
Canon
2363C001
ab € 65,54*
Zubehör
Canon
2367C001
ab € 65,48*
Zubehör
Canon
2359C001
ab € 116,75*
Zubehör
Canon
2360C001
ab € 120,80*
Zubehör
Canon
2361C001
ab € 120,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.