Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone CLI-521Y yellow für Pixma IP 3600,IP 4600,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cancli521y_a1.jpg
images/web_details/cancli521y_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANCLI521Y
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2936B001
EAN/GTIN:
     4960999577531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
PIXMA iP3600 / iP4600 / iP4700 / MP540 / 550 / 620 / 630 / 640 / 980 / 990 / MX860 / 860 / 870
Seitenleistung:
525
Anreißer (Online):
Tintenpatrone CLI-521Y, für Canon Drucker, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone CLI-521Y, für Canon Drucker, ca. 525 Seiten, gelb
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner gelb canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 9,40*
€ 12,63*
1 Tag
172
€ 7,50*
ab € 9,61*
€ 12,80*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 12,84*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 9,67*
€ 12,86*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,04*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2933B008
ab € 9,15*
Ähnlich
Canon
2934B010
ab € 26,96*
Ähnlich
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
2937B001
ab € 9,48*
Ähnlich
Canon
2935B001
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.