Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen schwarz LC-1000BK Twin Pack, DCP-130C,-330C,-350C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brolc1000bkbp2dr_a01.jpg
images/web_details/brolc1000bkbp2dr_a01.jpg
images/web_details/brother_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROLC1000BKBP2DR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000BKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047560422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Geräte und die Original-Tintenpatronen sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie erhalten beste Ergebnisse in leuchtenden Farben. Zudem ist die Patrone leicht einzusetzen. 100 Jahre Lichtechtheit garantiert kein Verblassen der Farbe. Die Patrone reicht für ca. 500 DIN A4 Seiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tintenpatrone - Doppelpack
für Geräte-Typ:
DCP-130C / 330C / 350C / 357C / 540CN / 560CN / 750CW / 770CW / MFC-240C / 440CN / 465CN / 660CN / 680CN / 845CW / 885CW / 3360C / 5460CN / 5860CN / Fax-1355 / 1360 / 1460 / 1560
Seitenleistung:
2 x 500 Seiten
Anreißer (Online):
Twin Pack Tintenpatrone LC-1000BK, für Brother Drucker, schwarz
Aufzählung (Online):
Geeignet für: MFC-885CW, FAX-1360, MFC-660CN, DCP770CW, DCP-750CW, DCP-540CN, DCP-560CN, MFC-3360C, FAX,1460, MFC-240C, DCP-330C, DCP-130C, MFC-680CN, MFC-440CN, MFC465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, DCP-350C, FAX-1560
Kurzbeschreibung (Online):
Twin Pack Tintenpatrone LC-1000BK, für Brother Drucker, 2 x ca. 500 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Die Geräte und die Original-Tintenpatronen sind optimal aufeinander abgestimmt. Sie erhalten beste Ergebnisse in leuchtenden Farben. Zudem ist die Patrone leicht einzusetzen. 100 Jahre Lichtechtheit garantiert kein Verblassen der Farbe. Die Patrone reicht für ca. 500 DIN A4 Seiten.
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
2
€ 4,50*
ab € 15,00*
€ 20,56*
2
€ 4,50*
ab € 15,08*
€ 20,73*
2
€ 5,95*
ab € 15,155*
€ 20,835*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,15*
ab € 15,395*
€ 20,89*
Lager 273
2
€ 6,95*
ab € 17,535*
€ 24,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,225*
€ 28,82775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,775*
€ 28,29225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,305*
€ 27,73295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,725*
€ 23,47275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,535*
€ 20,86665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,50*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,72*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 32,96*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,29*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,36*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.