Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm, transparent, 15mm x 33m alterungsbeständig, vielseitig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57371_a1.jpg
images/web_details/bdf57371_a1.jpg
images/web_details/bdf57371_a15.jpg
images/web_details/bdf57371_a16.jpg
images/web_details/bdf57371_a17.jpg
images/web_details/bdf57371_a6.jpg
images/web_details/bdf57371_a7.jpg
images/web_details/bdf57371_a8.jpg
images/web_details/bdf57371_a9.jpg
images/web_details/bdf57371_a10.jpg
images/web_details/bdf57370_s1.jpg
images/web_details/bdf57371_a2.jpg
images/web_details/bdf57371_a3.jpg
images/web_details/bdf57371_a4.jpg
images/web_details/bdf57371_a5.jpg
images/web_details/bdf57371_a11.jpg
images/web_details/bdf57371_a12.jpg
images/web_details/bdf57371_a13.jpg
images/web_details/bdf57371_a14.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57371
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57371-00002-06
EAN/GTIN:
     4042448036018
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Transparent, gute Klebkraft, leicht und leise abrollbar, alterungsbeständig, vielseitig einsetzbar. PP-Folie. Lösungsmittelfreie Klebmasse. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. In praktischer Office-Box.
Weitere Informationen:
Format:
15 mm x 33 m
Anreißer (Online):
tesafilm® transparent, 33 m x 15 mm, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
tesafilm® transparent, 15 mm x 33 m, transparent, Packung mit 10 Rollen
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
330.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebefilm, Klebefilme, Tesafilm, Klebeband, Klebefilmrollen, Klebebandrollen, Klebebänder, Klebestreifen, Tape, Klebband, Klebfilm, Tesa-Film, Tesa Film, Tixo, Tixoband, Tixo-Band
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,775*
€ 1,04*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,07*
€ 1,87*
3 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 8,25*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 8,29*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,96*
€ 9,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,27*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,21*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 1,64*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,28*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.