Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57372 Herst.-Nr.: 57372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polypropylen (PP) | | Geeignet für Materialien | Karton, Papier | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 15 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, tesa pp-klebeband |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,067* | € 1,381* | | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,18* | € 1,565* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,17* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,805* | € 2,245* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,28* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 13,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|