Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57403 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 57403 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57403 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57403 Tonbandkassette 66 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57403-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,77*
€ 14,16*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 14,26*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 14,68*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,35*
€ 14,68*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,66*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
1 Stück enthält 12 Rollen (ab € 0,98084* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 169,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,237*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,22917*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,30125*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,48*
Ähnlich
Soennecken
5845
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.