Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57406-00002-01 Tonbandkassette 66 m Transparent 8 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 57406-00002-01 Tonbandkassette 66 m Transparent 8 Stück(e)
TESA 57406-00002-01 Tonbandkassette 66 m Transparent 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3310-TE-57406-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57406-00002-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Reißfest
Ja
Adhäsion
Stark
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
8
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,32625*
€ 1,90625*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,32625*
€ 1,90875*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,34125*
€ 1,93125*
8
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,33375*
€ 1,9775*
3 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,39875*
€ 1,99875*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 1,90625*
€ 2,26844
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,77625*
€ 2,11374
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,71625*
€ 2,04234
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,67625*
€ 1,99474
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,65625*
€ 1,97094
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,32625*
€ 1,57824
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5501966
ab € 1,3925*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57372-00002-02
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 8,26*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23167*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 0,95167*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,305*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,91125*
Ähnlich
Soennecken
5848
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.