Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57174 Herst.-Nr.: 57174-00000-02 EAN/GTIN: 4042448116604 |
| |
|
| | |
| Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | 38 mm x 66 m | Anreißer (Online): | tesapack® Ultra Strong, PVC-Quallität, 66 m x 38 mm, transparent | Aufzählung (Online): | ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons kräftige PVC-Qualität besonders klebstark extrem reißfest gleichmäßig und leise abrollbar sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten | Kurzbeschreibung (Online): | tesapack® Ultra Strong, 38 mm x 66 m, transparent, PVC-Quallität, extrem reißfest | Langbeschreibung (Online): | Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 66.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,57* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,49* | € 3,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,55* | € 3,68* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,98* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04516* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|