Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick ecoLogo, 10g, lösungs- mittelfrei, 100% recyceltes Plastik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57024eco_a1.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a1.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a10.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a11.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a12.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a13.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a14.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a2.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a3.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a4.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a5.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a6.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a7.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a8.jpg
images/web_details/bdf57024eco_a9.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57024ECO
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57024-00200-03
EAN/GTIN:
     4042448064639
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Klebestick ecoLogo, lösungsmittelfrei, 10 g
Aufzählung (Online):
eignet sich für Papier und Pappe ermöglicht schnelle und saubere Verklebung lässt sich leicht verstreichen lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar Steckkappe mit Rollstopp 100 % recycelter Kunststoff, 60 % natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestift ecoLogo, lösungsmittelfrei, ein klebestartker Helfer, 10 g
Langbeschreibung (Online):
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.010
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestifte 10g, gummierstift, tesa klebepen, Prittstift, Pritt-Stift, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stift, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,92*
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,93*
2 Tage
153
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,94*
4 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,94*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,067* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57030-00200
ab € 1,19*
Zubehör
tesa
59090-00005-00
ab € 1,75*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,97*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,59*
Zubehör
tesa
59200-00005-05
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.