Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA849137 Herst.-Nr.: 57024-00200 EAN/GTIN: 4042448064639 |
| | |
|
| | |
| - Der tesa Stick ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt.
- Ideal geeignet für Papier und Pappe
- Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung
- Lässt sich leicht verstreichen
- Lösungsmittelfrei
- Geruchsneutral
- Praktische Füllstandsanzeige
- Kalt auswaschbar
- Steckkappe mit Rollstopp
- 100% recycelter Kunststoff
- 65% biobasierte Klebmasse
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.024 kg | EAN Packung: | 4042448916129 | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 10 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestifte 10g, gummierstift, tesa klebepen, 57024, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Stift |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | Lager 467 | | | | 24 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 0,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,64* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,066* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|