Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160043900 Herst.-Nr.: 57024-00200 EAN/GTIN: 4042448064639 |
| | |
|
| | |
| Der tesa® Stick ecoLogo® ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt. Geruchsneutral. Steckverschlusskappe mit Rollstopp. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Stick ecoLogo® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebestift Stick ecoLogo® | geeignet für: | Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff | Haftungsintensität: | mittel | alterungsbeständig: | Nein | säurefrei: | Ja | auswaschbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | Verschluss: | Steckkappenverschluss | Gewicht: | 10 g | Material des Gehäuses: | Kunststoff, 100 % recycelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestifte 10g, gummierstift, tesa klebepen, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 0,94* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,64* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,061* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|