Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
TESA Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11919293
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59200-00005-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Länge (mm)
14000 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,19429* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.