Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF56402 Herst.-Nr.: 56402-00002-00 EAN/GTIN: 4042448914347 |
| |
|
| | |
| Der robuste tesapack® Handabroller Premium ermöglicht das professionelle, sichere und saubere Verpacken von Paketen aller Art• besonders hochwertiger Handabroller• verdecktes Messer (Verletzungsschutz)• 2 Andruckrollen + Klinkenabzug zum Abschneiden des Klebebandes• mit Rollenbremse• Messer austauschbar• Ersatzteile auf Anfrage erhältlich• für Verpackungsklebeband bis zu einer Breite von 50 mm• zwei Gummirollen für besonders leichte Anwendung• Lieferung ohne Klebeband Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/blau | Ausführung: | bis 50 mm x 50 m | Anreißer (Online): | Handabroller Premium für Packband-Rollen, Maße: bis 66 m x 50 mm, rot-blau | Kurzbeschreibung (Online): | Packbandabroller Premium, rot/blau, für Rollen bis 50 mm x 66 m, leer | Langbeschreibung (Online): | Der robuste tesapack® Handabroller Premium ermöglicht das professionelle, sichere und saubere Verpacken von Paketen aller Art • besonders hochwertiger Handabroller • verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • 2 Andruckrollen + Klinkenabzug zum Abschneiden des Klebebandes • mit Rollenbremse • Messer austauschbar • Ersatzteile auf Anfrage erhältlich • für Verpackungsklebeband bis zu einer Breite von 50 mm • zwei Gummirollen für besonders leichte Anwendung • Lieferung ohne Klebeband | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, Packband-Abroller, Paketband-Abroller, Päckenklebefilm, Paketklebefilm, Klebeband-Abroller, Paketklebebandabroller, Paketklebeband-Abroller, Verpackungsabroller, Verpackungs-Abroller, Verpackungsklebebandabroller, Verpackungsklebeband-Abroller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,18* | € 158,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 134,21* | € 158,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 134,78* | € 158,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,84* | € 180,47* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 156,09* | € 188,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|