| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF56274 Herst.-Nr.: 56274-00000-03 EAN/GTIN: 4063565234866 |
| | |
|
| | |
| Pevalin Handreinigungscreme mit 100 % natürlichen Reibemitteln, zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Speziell geeignet für Maler und das Baugewerbe. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Pevalin Handreinigungscreme 500 ml Dose | Aufzählung (Online): | zur mühelosen Entfernung von hartnäckig und stark anhaftenden Verschmutzungen reinigt porentief sparsam im Gebrauch mit 100 % natürlichen Reibemitteln, Maiskolben- und Walnussschalenmehl hautschonend und rückfettend mit natürlicher Sheabutter ohne Mineralöle und Silikone dermatologisch getestet, mit "sehr gut" verstopft keine Abflüsse | Kurzbeschreibung (Online): | Pevalin Handreinigungscreme 500 ml Dose, 100 % natürliche Reibemittel hautschonend, rückfettend, ohne Mineralöle und Silikone | Langbeschreibung (Online): | Pevalin Handreinigungscreme mit 100 % natürlichen Reibemitteln, zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Speziell geeignet für Maler und das Baugewerbe. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.500 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handwaschschaum 500ml, feuchtigkeitscreme, handreiniger pevastar, Creme, Balsam, Hautbalsam, Lotion, Hautlotion, Paste, Hautpaste, Salbe, Emulsion, Hautemulsion, Fluid, Hautfluid, Hautpflege, Handcreme, Hand-Creme, Haut-Creme, Hautpflege-Creme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,09* | € 13,02* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,50* | € 13,02* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,81* | € 13,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,76* | € 13,88* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,54* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01908* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|