Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVALIN Handreinigung Spezial 56273-00001-02 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/528/a014528t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/528/a014528t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494033600
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     56273-00001-02
EAN/GTIN:
     4063565017223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Die Handreinigungs-Creme mit 100 % natürlichen Reibemitteln - zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen und stark anhaftenden Verschmutzungen. Hautschonend und rückfettend. Speziell geeignet für Maler und andere Handwerksberufe geeignet. Reinigt porentief und entfernt problemlos auch hartnäckige und stark anhaftende Verschmutzungen wie Farbe, Lacke, Lasuren, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Graphit, Harze, Klebstoffe u.v.m. Hautschonend und rückfettend mit natürlicher Sheabutter. Ohne Mineralöle und Silikone. Verstopft keine Abflüsse. Praktische und einfache Anwendung, sehr sparsam im Gebrauch. Inhaltsstoffe: Aqua, Dimethyl Glutarate, Zea Mays (Corn) Cob Meal, Cellulose, Dimethyl Adipate, Juglans Regia Shell Powder, Trideceth-7, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco Sulfate, Ethylhexyl Stearate, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Sodium Chloride, Coconut Acid, Butyrospermum Parkii Butter, Xanthan Gum, Acrylates Copolymer, Dimethyl Succinate, Parfum, Linalool, DMDM Hydantoin, CI 77891, CI 47005.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Special
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,25
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handreinigungscreme Special
alkoholfrei:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,78*
€ 8,82*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,96*
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 9,04*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 9,52*
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02312* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pevalin Special
56274-00000-03
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.