| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BAE54403 Herst.-Nr.: 54403 EAN/GTIN: 4045317052539 |
| | |
|
| | |
| Die Kaffee-Milch von Bärenmarke verfeinert Ihren Lieblingskaffee in einen vollmundigen Geschmack. Besonders praktisch ist die wiederverschließbare Öffnung. Weitere Informationen: | | Allergene: | Milch und -erzeugnisse | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | trocken lagern, nicht unter 4˚ C und nicht über 24˚ C | Bezeichnung des Lebensmittels: | Gebäck- und Waffelmischung mit Vollmilchschokolade (14%) und edelherber Schokolade (3,2 %) | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 135 | Energie (kJ/100g): | 565 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 6,4 | Fett (g/100g): | 8 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 5,4 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 9,4 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 9,4 | Salz (g/100g): | 0,25 | Nettofüllmenge: | ca 7000 g (24x170 g) | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH, Postfach 1154, 84442 Mühldorf | Verzeichnis der Zutaten: | Gemäß Lebensmittelrecht keine Deklaration von Zutaten erforderlich. | Anreißer (Online): | Kaffeesahne 8% Fettgehalt, 170 g | Aufzählung (Online): | Fettgehalt: 8% individuelle Dosierung Glasflasche Volumen: 170 g | Kurzbeschreibung (Online): | Kaffeesahne 8% Fettgehalt, 170 g, Glasflasche, wiederverschließbar | Langbeschreibung (Online): | Die Kaffee-Milch von Bärenmarke verfeinert Ihren Lieblingskaffee in einen vollmundigen Geschmack. Besonders praktisch ist die wiederverschließbare Öffnung. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.170 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosen-Milch, Dosenmilch, Kaffee-Milch, Kaffee-Sahne, Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne, Milch, Trinkmilch, Vollmilch, Kaffeeweißer, Milchpulver |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,48* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,53* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,819* | € 1,589* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,13* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|