| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-315494 Herst.-Nr.: 129310004 EAN/GTIN: 4045317052539 |
| | |
|
| | |
| Die perfekte Verfeinerung für euren Lieblingskaffee - vollmundiger Geschmack mit 8% Fettgehalt. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Kondensmilch, wärmebehandelt, 8% Fett, 17% fettfreie Milchtrockenmasse. Ohne Zusatzstoffe. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 556 kJ | Energie (kcal): | 133 kcal | Fett: | 8 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 5,400 Gramm | Kohlenhydrate: | 8,700 Gramm | – davon Zucker: | 8,700 Gramm | Eiweiß: | 6,600 Gramm | Salz: | 0,200 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | 4,0°C max. 24,0°C | zusätzliche Kennzeichnung: | Vor Gebrauch den Kronenkorken entfernen und Dosierverschluss wieder aufschrauben. Vor Gebrauch schütteln. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosen-Milch, Dosenmilch, Kaffee-Milch, Kaffee-Sahne, Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, bären marke kaffee-milch, dosen milch, kaffeemilch flasche, Milch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,81* | € 1,57* | | | | Lager 8996 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,824* | € 1,594* | | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,13* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,83* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|