Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bärenmarke Kondensmilch 495363 8Prozent 170g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492012100
Hersteller:
     Allgäuer Alpenmilch
Herst.-Nr.:
     991209
EAN/GTIN:
     4045317052539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
Die perfekte Verfeinerung für euren Lieblingskaffee - vollmundiger Geschmack in einer wieder verschließbaren Flasche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kaffeetraum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeesahne Kaffeetraum
LMIV-Produkt:
Ja
Portionsverpackung:
Glasflasche
Fettgehalt:
8 %
Gewicht:
170 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1630
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,56*
24
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,58*
1 Tag
222
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,58*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,824*
€ 1,604*
2 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,51*
ab € 1,18292*
€ 1,63292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allgäuer Alpenmilch
673741
ab € 2,10*
Ähnlich
Hochwald Foods
4553
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.