Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-AWF187000 Herst.-Nr.: 187000 EAN/GTIN: 4005401870005 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anreißer (Online): | Radierer GRIP 2001 Eraser Cap, 2er, grau | Aufzählung (Online): | Schützt die Spitze oder verlängert den Stift Aufsteckbar Verwendung für Zeichnungsträger: Papier PVC-frei Geeignet für Stifte mit Standardgröße 2 Caps im Polybeutel | Kurzbeschreibung (Online): | Radierer GRIP 2001 Eraser Cap, Bleistiftschoner, für Bleistifte/Farbstifte auf Papier, 10 x 10 x 40 mm, grau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleistifte, Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer faber castell, radierer, Radiergummis, Ratzefummel, Raditze, Rubber, Radetzky |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,58* | € 0,98* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,65* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,06* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|