| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-090-100749/100152 Herst.-Nr.: 100749/100152 EAN/GTIN: 4023103080041 |
| |
|
| | |
| Der ideale Allzweckhandschuh Naturlatex-Handschuh für allgemeine Reinigungsarbeiten. Erhältlich in 4 Farben, um beim Erfüllen der Hygieneanforderungen maximale Sicherheit zu gewährleisten. Anwendungsbereich: Der Handschuh Multipurpose eignet sich hervorragend für Reinigungsarbeiten in Gebäuden, im Gesundheitswesen und für den HoReCa-Sektor. Geeignet für den Gebrauch mit verdünnten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Der Multipurpose-Handschuh kann in nassen sowie trockenen Umgebungen verwendet werden. Produktvorteile: - Strapazierfähiger Naturlatexhandschuh, der Kosteneffizienz und ausgezeichneten Tragekomfort bietet
- Gute Beständigkeit gegen die Chemikalien der meisten Reinigungsprodukte
- Gefüttert mit reiner Baumwolle für mehr Komfort
- Farbkodiert für maximale Sicherheit, da man Hygieneanforderungen entsprechen kann
- Schutz gegen Viren und Bakterien
- CE Kategorie III
Weitere Informationen: | | Material: | Naturlatex | Farbe: | Rot | Größe: | S / 6,5-7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Mopp, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, vileda gummihandschuhe s, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Handschuh, Handschuhe, Putzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,23* | € 2,06* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,47* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,41* | € 2,32* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,33* | | | | Lager 2717 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,04* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|