Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-011-290179 Herst.-Nr.: 290175 EAN/GTIN: 7322540544800 |
| | |
|
| | |
| Tork Zickzack Handtücher decken grundlegende Anforderungen ab und eignen sich für Situationen, in denen sowohl Preis als auch Leistung eine Rolle spielen. In Kombination mit dem Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher eignen sich die Handtücher perfekt für Umgebungen mit starker Beanspruchung. Durch die Einzeltuchentnahme werden der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt. - Ansprechendes Lorbeerblatt-Design von Tork: hinterlässt einen guten Eindruck
- Advanced Qualität ermöglicht Kosteneinsparungen und eine hohe Leistung
- Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
Weitere Informationen: | | System: | H3 – Handtuch System (Classic) | Lagen: | 2 | Länge gefaltet: | 11,5 cm | Breite gefaltet: | 24,8 cm | Länge entfaltet: | 23 cm | Breite entfaltet: | 24,8 cm | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced 2-lagig falthandtuch, hand tuch, handtuch grün |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 28,97* | € 34,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 40,59* | € 48,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 40,75* | € 48,42* | | | | | | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 43,61* | € 52,05* | | | | Lager 2717 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 50,88* | € 60,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3.750 Blätter (ab € 0,01357* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|