| |
|
| Artikel-Nr.: 26X8D-7798-022-8 Herst.-Nr.: 7798-022-8 EAN/GTIN: 4034138911958 |
| |
|
| | |
| höchste Schnittschutzstufe 5 spezialfaser Strickhandschuh Farbe: grau silikonfrei Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen mit Strickbund höchster Tragekomfort höchste Fingerfertigkeit Fertigung nach EN388 CAT2 & EN407 Schutzwerte 4542 Kontakthitze 1 Der Schnitthandschuh CUT Pro ist ein, mit Nitril beschichteter Strickhandschuh, der bis 100°C temperaturbeständig und mit der Schnittschutzklasse 5 ausgezeichnet ist. Das neue High-Tech-Faser Gewebe, welche als Grundlage für den professionellen Handschuh dient, macht diese besonderen Schutzmerkmale möglich. Der Handschuh überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Weitere Informationen: | | Größe:: | 8 | Größe: | 8 | Hersteller: | Normfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 77980228 Schutzhandschuh, SCHUTZHANDSCHUH CUT PRO GR 8 V6 72KT 77980228 Schutzhandschuh Schutzhandschuhe Größe 7798022 Cut Pro Werkstattausrüstung PU Handschuh Handschuhe TAEKI5 Handschutz Schutzausrüstung |
| | |
| |