Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z219B | WZ12B Stromzange, 4 mm, 100 A 48 Hz - 500 Hz, U-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z219B | WZ12B Stromzange, 4 mm, 100 A 48 Hz - 500 Hz, U-Out
Z219B | WZ12B Stromzange, 4 mm, 100 A 48 Hz - 500 Hz, U-Out
Artikel-Nr.:
     269-Z219B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z219B
EAN/GTIN:
     4012932113167
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Zangenstromwandler WZ12B mit Spannungsausgang von Gossen Metrawatt.


Der Zangenstromwandler dient zur Erweiterung von Wechselstrommessbereichen bei Messgeräten. In Verbindung mit einem Multimeter o.ä. können Wechselströme in Leitungen und Stromschienen gemessen werden, ohne dass diese unterbrochen werden müssen. Der Sekundäranschluss erfolgt über fest angeschlossene Leitungen mit berührungsgeschützten Anschlusssteckern.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich: 10mA...100AAC
  • Messkategorie: 300V / CATIII
  • Öffnung für Rundleiter bis 15mm Ø
  • Übersetzungsfaktor ( Ausgang ): 0,1mV/mA
  • Eigenabweichung: 1,5% + 0,1mA
  • Frequenzbereich: 45...65...500Hz
  • Anschlusskabel ca. 1,2m mit 4mm Sicherheitsbananenstecker


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 201,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,01*
€ 201,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,86*
€ 201,50*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,63*
€ 207,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,75*
€ 210,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 132,48*
Sonstiges
Fluke
2583552
ab € 179,79*
Sonstiges
Fluke
2583601
ab € 255,67*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 264,88*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 385,33*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 365,35*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 724,27*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 790,61*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 712,63*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
ab € 599,23*
Sonstiges
Fluke
87V
ab € 525,97*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,40*
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 532,20*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 931,01*
Sonstiges
Benning
044028
ab € 99,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.