Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01653110 | TK 2002 2-Kanal-Thermometer, -50 °C bis 1000 °C mit 2 flexiblen Fühlern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01653110 | TK 2002 2-Kanal-Thermometer, -50 °C bis 1000 °C mit 2 flexiblen Fühlern
P01653110 | TK 2002 2-Kanal-Thermometer, -50 °C bis 1000 °C mit 2 flexiblen Fühlern
Artikel-Nr.:
     269-P01653110
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01653110
EAN/GTIN:
     3760171414927
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer

Chauvin Arnoux TK2002 2-Kanal Thermometer mit flexiblen Fühlern.


Genau und einfach zu benutzen, selbst in rauen Einsatzbedingungen (IP 65).
Thermofühler anschließen, messen und fertig.


Ausstattung und Highlights
  • Anzeige: 2000 Digits
  • Messspanne: - 50°C bis +1000°C
  • Auflösung: 0,1 °C oder 1 °C
  • Genauigkeit: ± 1 °C von - 50°C bis 0 °C bzw. ± 1,5% ± 0,5°C von 0 bis 1000 °C
  • Messung von Temperaturdifferenzen (TK 2002)
  • Hold-Funktion
  • Stromversorgung: 9 V-Batterie
  • Abmessungen und Gewicht: 63 x 163 x 37,5 mm - 200g
  • Geliefert mit zwei (TK 2002) flexiblen Fühlern für Messungen von -40 °C bis +200°C und einer 9 V-Batterie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, thermoelement, Temperatur Messtechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 190,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,11*
€ 192,63*
€ 5,95*
ab € 189,73*
€ 220,79*
Frei Haus
ab € 190,50*
€ 227,48*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 151,13*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 73,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 100,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652912
ab € 98,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 194,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 98,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 80,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 87,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 270,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 171,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 209,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.