Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01140834 | CA6534 Isolationsmesser Prüfspannung 500V, Messbereich 50 GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6534 Isolationsmesser
C.A 6534 Isolationsmesser
C.A 6534 Isolationsmesser
C.A 6534 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     269-P01140834
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140834
EAN/GTIN:
     3760171419670
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät

Chauvin Arnoux CA6534 | Isolationsmesser / Megohmmeter für Elektronik / ESD Anwendungen mit 10 - 25 - 100 V - 250 - 500 V Prüfspannung.


Durch seinen breiten Prüfspannungsbereich von 10 V bis 500 V deckt dieses Modell die besonderen Anforderungen der Elektronik-Industrie ab, von Schwachstromanwendungen bis hin zu Leistungsstufen. Der Messbereich für Isolationswiderstände reicht von 2 kΩ bis 50 GΩ. Mit den entsprechenden Sonden und Prüfspannungen von 10 V und 100 V sind auch elektrostatische Entladungsprüfungen (ESD) möglich.


Ausstattung und Highlights
  • Messbereich / Auflösung: 0,3 V-399,9 V / 0,1 V ; 400 V-700 V / 1 V
  • Prüfspannung: 10 - 25 - 100 V - 250 - 500 V
  • Schutzart: IP54 / IK 04
  • EMV / Elektrische Sicherheit: IEC 61326-1 / IEC 61010-1 und IEC 61010-2-030, 600 V CAT IV
  • Normen-Konformität: IEC 61557 Teil 1, 2, 4 und 10
  • Speicherung: 1.300 Messwerte
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Abmessungen / Gewicht: 211 x 108 x 60 mm / 850 g

Lieferumfang
  • Geliefert in Transporttasche für Freihandbetrieb, 2 Sicherheitsmessleitungen 1,50 m (rot + sw), 1 Krokodilklemme (rot), 1 Prüfspitze (sw), 2 Abgreifer (rot + sw), 6 Batterien LR6 oder AA, 1 Bedienungsanleitung auf CD, 1 Sicherheitsdatenblatt. Zusätzlich 1 CD mit Software Megohmmeter-Transfer
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Isolationsmesser IEC61557
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 723,47*
€ 803,26*
Frei Haus
ab € 745,71*
€ 803,27*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,65*
€ 845,68*
Frei Haus
ab € 763,81*
€ 848,51*
€ 5,95*
ab € 850,40*
€ 910,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,68*
€ 1.006,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,85*
€ 989,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,71*
€ 964,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,29*
€ 949,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102053Z
ab € 47,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 167,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.