Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software DataView


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software DataView
Software DataView
Software DataView
Software DataView
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01102095
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102095
EAN/GTIN:
     3760171418734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
software für messgeräte
Stärken
Universelle Plattform für eine Vielzahl von Produkten von Chauvin-Arnoux
Werkzeug zur Datenübertragung
Speicherung in Datenbanken
Vereinfachte, automatische Erstellung von Berichten

Beschreibung
Die Software DataView® ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Konfiguration und den Start von Messungen, die Anzeige von Messwerten in Echtzeit, den Export von Daten und die Erstellung von standardmäßigen oder individuellen Prüfprotokollen.
Data View® ist eine universelle Software-Plattform, die bei den meisten Produkten von Chauvin Arnoux einsetzbar ist:
Analysatoren für Stromnetze der Serie QualiStar: C.A 8331, C.A 8333, C.A 8336, C.A 8436
Leistungsanalysatoren: C.A 8220 C.A 8230
Leistungs- und Energie-Logger: PEL102 PEL103
Erdungsprüfer: C.A 6470N, C.A 6471, C.A 6472
Isolationsprüfer: C.A 6543, C.A 6547, C.A 6549, C.A 6550, C.A 6555
Multimeter-Zangen: F407, F607
Datenlogger der Serie SIMPLE LOGGER II
Erdungsprüfzange: C.A 6417
Installationsprüfer: C.A 6116N C.A 6117
Windungsverhältnisprüfer: DTR8510
pH-Wert-Prüfer: CA 10101
Leitfähigkeitsmessgerät: CA 10141

Die einfach zu benutzende Software DataView® erkennt das mit dem PC verbundene Gerät automatisch und erlaubt es dem Benutzer direkt auf die im Gerät gespeicherten Daten, die Konfiguration und Echtzeit-Daten zuzugreifen.
DATAView® erstellt automatisch Prüfberichte und erlaubt aber auch die Erstellung individueller Berichte.
Zusätzlich bietet die Software zahlreiche Funktionen für eine einfache Bedienung oder eine genauere Analyse: Zoom zur Analyse bestimmter Graphenabschnitte; Anzeige der gespeicherten Messwerte verschiedener Parameter; Export der gespeicherten Daten in Excel; Objekt-Verknüpfung und -Einbettung (OLE) usw.
Mit DataView können Kundendaten wie Adresse, Standort usw. die aus einer Datenbank extrahiert wurden automatisch den Messberichten zugeordnet werden.
Die Geräte werden je nach Modell über USB, RS232, WiFi oder Bluetooth mit dem PC verbunden.

Betriebssystem-Voraussetzung:
Windows 7/8/10 (32/64 Bit)
256 MB RAM für Windows XP
1 GB RAM für Windows 7/8/10 (32 Bit)
2GB RAM für Windows 7/8/10 (64 Bit)
80 MB Festplattenspeicher (200 MB empfohlen)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Software
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,66*
€ 481,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.