Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifer (Krokoklemme) - 20A - CAT III-1000V - rot+sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifer (Krokoklemme) - 20A - CAT III-1000V - rot+sw
Abgreifer (Krokoklemme) - 20A - CAT III-1000V - rot+sw
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01102053Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102053Z
EAN/GTIN:
     3760171410318
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Zubehör für Installationen CAT IV / CAT III. Satz von 2 Abgreifern "Krokodilklemme" rot/schwarz. 20 A. 1000 V CAT IV.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
20 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140822
ab € 473,76*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140824
ab € 517,19*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140826
ab € 536,87*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140832
ab € 772,80*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140834
ab € 720,61*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01140836
ab € 706,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.