Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6534 Isolationsmessgerät 10 V, 25 V, 100 V, 250 V, 500V 50 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X889001
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140834
EAN/GTIN:
     3760171419670
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Durch seinen breiten Prüfspannungsbereich von 10 V bis 500 V deckt dieses Modell die besonderen Anforderungen der Elektronik-Industrie ab, von Schwachstromanwendungen bis hin zu Leistungsstufen. Der Messbereich für Isolationswiderstände reicht von 2 kΩ bis 50 GΩ. Mit entsprechenden Sonden und den Prüfspannungen von 10 V und 100 V sind auch elektrostatische Entladungsprüfungen (ESD) möglich.
Features:
Prüfspannungen von 10 V bis 500 V / 50 GΩ
Betriebsart: Manuell, Lock, Dauer
Durchgangsprüfung mit 200 mA / 20 mA mit aktivem Schutz ohne Schmelzsicherung
Einstellbare Alarme
Messung von V (TRMS & DC)
Lieferumfang:
Transporttasche für Freihandbetrieb + 2 Sicherheits-Messleitungen (1,5 m lang, gerade/gewinkelte Stecker, rot/schwarz) + rote Krokodilklemme + schwarze Prüfspitze + 6 Batterien LR6 oder AA + mehrsprachige Bedienungsanleitung auf CD + Kurzanleitung + mehrsprachiges Sicherheits + CD mit Software Megohmmeter Transfer + 2 Abgreiferklemmen (rot/schwarz)
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
60 mm
Breite:
211 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
850 g
Schnittstellen:
Bluetooth® 2.0
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand + Durchgangswiderstand + Spannung DC + Widerstand
Prüfspannung:
10 + 25 + 100 + 250 + 500 V
Isolationswiderstand (max.):
50 GΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0 - 3999 Ω
Durchgangs-Prüfung:
0 - 100 Ω
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
399.9 V
Messbereich Spannung (min.):
0.3 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, CA 6534, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 723,27*
€ 805,41*
Frei Haus
ab € 747,65*
€ 805,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,48*
€ 847,47*
Frei Haus
ab € 765,86*
€ 850,28*
€ 5,95*
ab € 852,69*
€ 911,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,41*
€ 958,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 771,14*
€ 917,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,47*
€ 889,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,81*
€ 868,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,27*
€ 860,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102053Z
ab € 47,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 168,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 85,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.