Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 6534 Isolationsprüfgerät, 200mA, 500V / 50GΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Chauvin Arnoux CA 6534 Isolationsprüfgerät, 200mA, 500V / 50GΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Artikel-Nr.:
     108EL-9142885
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140834
EAN/GTIN:
     3760171419670
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = CA 6534
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung min. = 10V
Isolationswiderstand max. = 50GΩ
Anzeigentyp = Digital
Prüfstrom = 200mA
Batterie-Einsatzdauer = 3000 Messungen, 6000 Messungen
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Messkategorie = CAT IV
Höhe = 211mm

Tragetasche für den freihändigen Einsatz, abgewinkelt/gerade Sicherheitsleitungen, 1,5 m lang (1 rot, 1 schwarz) , rote Abgreifklemme, schwarze Prüfspitze, Drahtklemmen (1 rot, 1 schwarz), Batterien (x 6), mehrsprachiges Benutzerhandbuch auf CD, Schnellstartübersicht, mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt, CD mit der Megohmmeter Transfer-Software. Chauvin Arnoux Isolations-Prüfgerät für Elektronik-/ESD-Anwendungen. Chauvin Arnoux Modell C.A 6534 hat einen großen Prüfspannungsbereich von 10 V bis 500 V. Dieser deckt die spezifischen Anforderungen der Elektronikbranche im Hinblick auf niedrige Ströme oder Leistungsstufen ab. Der C.A 6534 Messbereich reicht von 2 kΩ bis 50 GΩ. Mit den entsprechenden Elektroden können die 10 V und 100 V Prüfspannung auch für elektrostatische Entladungsanwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Prüfspannung: 10-25-100-250-500 V Anzeige: 2 x 4000 Zählungen + logarithmische Balkenanzeige Kompakt (211 x 108 x 60 mm) und leicht (850 g) Schutzart IP 54
Weitere Informationen:
Modellnummer:
CA 6534
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung min.:
10V
Isolationswiderstand max.:
50GΩ
Anzeigentyp:
Digital
Prüfstrom:
200mA
Batterie-Einsatzdauer:
3000 Messungen, 6000 Messungen
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Messkategorie:
CAT IV
Höhe:
211mm
Weitere Suchbegriffe: 9142885, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Chauvin Arnoux, P01140834, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,61*
€ 806,10*
Frei Haus
ab € 741,92*
€ 806,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,04*
€ 848,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 767,81*
€ 851,53*
€ 5,95*
ab € 851,01*
€ 913,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,53*
€ 1.013,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,85*
€ 987,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,83*
€ 966,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,73*
€ 923,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,81*
€ 913,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102053Z
ab € 47,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 167,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 85,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.